Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER QL171R-14-14 Beléptető és elzáró szelep 7/8 hüvelykes réz | AB4PYP 1ZRL2

PARKER QL171R-14-14 Hozzáférés és elzáró szelep 7/8 hüvelykes réz

Raktáron
Tétel: AB4PYP Modell: QL171R-14-14Kereszthivatkozás: 1ZRL2
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
€208.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeléptető és elzáró szelep
test anyagaSárgaréz
csatlakozás7/8 ODF
Csatlakozó anyagRéz
Csatlakozás mérete7/8 "ODF
FolyikKétirányú
Max. Munkahelyi nyomás750 PSI
Üzemi nyomásVákuumozzon 750 psi nyomásra
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 F-tól +250 F-ig
Dia kívül.1"
Prod. LeírásBeléptető szelep felszerelése a jobb oldali terepi csatlakozáshoz
StílusElső ülés
típusElső ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteDia kívül.Ár
PARKER QL171R-06-06 Beléptető és elzáró szelep 3/8 hüvelykes réz | AB4PYK 1ZRK7 QL171R-06-063/8 ODF3/8 "ODF1 / 2 "€95.20
PARKER QL171R-08-08 Belépő és elzáró szelep 1/2 hüvelykes réz | AB4PYL 1ZRK8 QL171R-08-081/2 ODF1/2 "ODF5 / 8 "€173.05
PARKER QL171R-10-10 5/8 hüvelykes réz beléptető és elzáró szelep | AB4PYM 1ZRK9 QL171R-10-105/8 ODF5/8 "ODF3 / 4 "€164.03
PARKER QL171R-12-12 3/4 hüvelykes réz beléptető és elzáró szelep | AB4PYN 1ZRL1 QL171R-12-123/4 ODF3/4 "ODF7 / 8 "€192.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER QL171R-14-14 Hozzáférés és elzáró szelep 7/8 hüvelykes réz
€208.10 /Mértékegység