Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PV-10-1144-02 Pneumatikus membránszelep, kétutas, FNPT, 80 psi | AE7BQG 5WRG5

PARKER PV-10-1144-02 pneumatikus membránszelep, kétutas, FNPT, 80 psi

Raktáron
Tétel: AE7BQG Modell: PV-10-1144-02Kereszthivatkozás: 5WRG5
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
€825.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus membránszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
test anyagaAFP
Térfogat-együttható0.6
csatlakozásFNPT
Membrán anyagaMódosított PTFE
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság0 fok és 266 fok F között
Hossz2.375 "
Max. Nyomás80 psi
Csőméret1 / 4 "
Szelep tervezésÁltalában zárt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • PV-10 sorozatú kétutas szelep nyitó és záró műveletekhez, valamint a folyadék áramlásának szabályozásához félvezetőben, vízben, agresszív vegyi vagy gázszolgáltatásokban
    • Módosított PTFE-membránnal rendelkezik a nagyobb rugalmasság érdekében, és 1/4 hüvelykes nyílással rendelkezik, amely maximális áramlási képességet biztosít
    • PVDF bevonatú rozsdamentes acél rugó a levegő véletlen felszabadulásának megakadályozására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PV-10-1144-02 pneumatikus membránszelep, kétutas, FNPT, 80 psi
€825.53 /Mértékegység