Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PSE-44-P csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret | AD2QGL 3TJW7

PARKER PSE-44-P csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret

Raktáron
Tétel: AD2QGL Modell: PSE-44-PKereszthivatkozás: 3TJW7
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
€70.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
csatlakozásNPT
Szerelvény típusaUtcai könyök
Hossz0.99 "
AnyagAFP
Csőméret1 / 4 "
Nyomás125 psi
Temp. Hatótávolság0-350F
Menetméretrap: 1/4
Menet típusaFNPT x MNPT
Csőméret1 / 4 "
típus90 diploma
Nedvesített anyagokAFP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretÁtmérőSzerelvény típusaMenet típusaCsőméretHex méretHosszCsőméretÁr
PARKER P-12-P csőszerelvény, 3/4 hüvelykes menetméret | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "DugóMNPT3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "€52.71
PARKER P-16-P csőszerelvény, 1 hüvelykes menetméret | AD2QFF 3TJP4 P-16-Prap: 11 7 / 16 "DugóMNPT1"1-7 / 16 "1.11 "1"€53.62
PARKER P-2-P csőszerelvény, 1/8 hüvelykes menetméret | AD2QFG 3TJP5 P-2-Prap: 1/81 / 2 "DugóMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "€27.78
PARKER P-6-P csőszerelvény, 3/8 hüvelykes menetméret | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "DugóMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "€31.57
PARKER P-8-P csőszerelvény, 1/2 hüvelykes menetméret | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "DugóMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "€40.97
PARKER PB-128-P csőszerelvény, 3/4 x 1/2 hüvelykes menetméret | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Prap: 3/4 x 1/21 3 / 16 "perselyFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3 / 16 "1.63 "3/4 x 1/2 "€85.47
PARKER PB-44-P csőszerelvény, 1/4 x 1/4 hüvelykes menetméret | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Prap: 1/4 x 1/43 / 4 "perselyFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "€61.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PSE-44-P csőszerelvény, 1/4 hüvelykes menetméret
€70.30 /Mértékegység