Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PN351-25 mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 1/8 -27 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AG6UCJ 48C230

PARKER PN351-25 mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 1/8-27 hüvelykes menetméret, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AG6UCJ Modell: PN351-25Kereszthivatkozás: 48C230
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
€21.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
test anyagaSárgaréz
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaNPTF
Áramlási sebesség6 Gal / perc
Hossz2.5 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás200 psi
Max. Működési hőmérséklet400 ° F
Max. Nyomás200 psi
Min. Működési hőmérséklet-20 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Tömítés anyagaszilikon
Tömítés típusaFelület
StílusMegoldatlan
Menetméret1 / 8-27 "
Menet típusaférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7412200025

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusatest anyagaTestméretStílusMenetméretMenet típusaÁramlási sebességHosszÁr
PARKER PN251-25 mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/8 -27 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AD6QRQ 48C219 PN251-25FelületSárgaréz1 / 4 "Megoldatlan1 / 8-27 "férfi3 Gal / perc2.5 "€26.60
PARKER BPV353 mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 3/8 -18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AD6QRR 48C259 BPV353Cső alakú szelepSárgaréz3 / 8 "poppet3 / 8-18 "férfi6 Gal / perc1.48 "€39.18
PARKER BPN251F mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/8 -27 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AG6UBR 48C213 BPN251FFelületSárgaréz1 / 4 "Megoldatlan1 / 8-27 "3 Gal / perc0.97 "€10.32
PARKER BPN252F mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AG6UBT 48C214 BPN252FFelületSárgaréz1 / 4 "Megoldatlan1 / 4-18 "3 Gal / perc1.28 "€9.51
PARKER BPN253F mellbimbó, 1/4 hüvelykes testméret, 3/8 -18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AG6UBU 48C215 BPN253FFelületSárgaréz1 / 4 "Megoldatlan3 / 8-18 "3 Gal / perc1.41 "€27.65
PARKER BPN352F mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AG6UBV 48C216 BPN352FFelületSárgaréz3 / 8 "Megoldatlan1 / 4-18 "6 Gal / perc1.48 "€8.54
PARKER BPN353F mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 3/8 -18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AG6UBW 48C217 BPN353FFelületSárgaréz3 / 8 "Megoldatlan3 / 8-18 "6 Gal / perc1.58 "€21.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PN351-25 mellbimbó, 3/8 hüvelykes testméret, 1/8-27 hüvelykes menetméret, sárgaréz
€21.01 /Mértékegység