Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PG-10310-002-1N rakott kazetta 222 O-gyűrűvel, 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD8ZZT 4NVP7

PARKER PG-10310-002-1N hajtogatott kazetta 222 O-gyűrűvel 5 Gpm 0.2 mikrofon

Raktáron
Tétel: AD8ZZT Modell: PG-10310-002-1NKereszthivatkozás: 4NVP7
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
€139.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRáncolt szűrőpatron 222 O-gyűrűvel
Szűrő Mediapolipropilén
Áramlási sebesség5 gpm
Magasság11.125 "
Belül Dia.1-1 / 16 "
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
um0.2
Dia kívül.2.75 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságumÁr
PARKER PG-10310-010-1 Rakott kazetta 222 O-gyűrűvel, 5 Gpm 1 Mic | AD8ZZU 4NVP9 PG-10310-010-15 gpm11.125 "1€114.24
PARKER PG-10310-030-1 Rakott kazetta 222 O-gyűrűvel, 5 Gpm 3 mikrofonnal | AD8ZZV 4NVR1 PG-10310-030-15 gpm11.125 "3€116.39
PARKER PG-10310-100-1 Rakott patron 222 O-gyűrűvel, 10 Gpm 10 Mic | AD8ZZW 4NVR2 PG-10310-100-110 gpm11.125 "10€109.65
PARKER PG-10310-300-1 Rakott patron 222 O-gyűrűvel, 10 Gpm 30 Mic | AD8ZZX 4NVR3 PG-10310-300-110 gpm11.125 "30€95.14
PARKER PG-10320-002-1 Rakott kazetta 222 O-gyűrűvel, 10 Gpm 0.2 mikrofon | AD8ZZY 4NVR4 PG-10320-002-110 gpm20 15 / 16 "0.2€208.00
PARKER PG-10320-010-1 Rakott kazetta 222 O-gyűrűvel, 10 Gpm 1 Mic | AD8ZZZ 4NVR6 PG-10320-010-110 gpm20 15 / 16 "1€178.21
PARKER PG-10810-002-1 Rakott kazetta 222 O-gyűrűvel, 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD9AAA 4NVT1 PG-10810-002-15 gpm22.75 "0.2€140.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PG-10310-002-1N hajtogatott kazetta 222 O-gyűrűvel 5 Gpm 0.2 mikrofon
€139.79 /Mértékegység