Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PC500 mintahengerház, 5-1/4 belső átmérő | AG6UAX 48C193

PARKER PC500 mintahenger ház, 5-1/4 belső átmérő

Raktáron
Tétel: AG6UAX Típus: PC500Kereszthivatkozás: 48C193

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€62.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPT
Áramlási sebesség3 gpm
Belül Dia.5-1 / 4 "
Hossz2 1 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás200 psi
Működési hőmérséklet.99 ° C és -23 ° C között
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Dia kívül.6-1 / 8 "
Tömítés anyagaszilikon
Tömítés típusaFelület
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 / 2 "-14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7412200035

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PC500 mintahenger ház, 5-1/4 belső átmérő
€62.19 /Mértékegység