Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER PC318 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBL 48C207

PARKER PC318 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék

Raktáron
Tétel: AG6UBL Típus: PC318Kereszthivatkozás: 48C207

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaTömlőhorog, 90 fok
Áramlási sebesség6 Gal / perc
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Zárás típusaZáró golyók
Záró mechanizmusLabda
Max. Üzemi nyomás200 psi
Max. Működési hőmérséklet400 ° F
Max. Nyomás200 psi
Min. Működési hőmérséklet-20 ° F
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Tömítés anyagaszilikon
Tömítés típusaFelület
Hüvely anyagaSárgaréz
StílusMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7419995050

Termékváltozatok

TermékekModellTömítés típusaTestméretKapcsolat típusaStílusÁramlási sebességTömlő belül Dia.TételMin. Működési hőmérsékletÁr
PARKER PC204 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UAY 48C194 PC204Felület1 / 4 "TömlőhegyMegoldatlan3 Gal / perc1 / 4 "Gyors csatlakozó-20 ° F€35.37
PARKER PC204-BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UAZ 48C195 PC204-BPFelület1 / 4 "Tolja a Lok Hose Barb-otMegoldatlan3 Gal / perc1 / 4 "Gyors csatlakozó-20 ° F€46.26
PARKER PC206 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBA 48C196 PC206Felület1 / 4 "TömlőhegyMegoldatlan3 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€30.33
PARKER PC214 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék, 200 psi | AG6UBB 48C197 PC214Felület1 / 4 "Tömlőhorog, 90 fokMegoldatlan3 Gal / perc1 / 4 "Gyors csatlakozó-20 ° F€36.76
PARKER PC216 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBC 48C198 PC216Felület1 / 4 "Tömlőhorog, 90 fokMegoldatlan3 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€38.73
PARKER PC216-BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBD 48C199 PC216-BPFelület1 / 4 "Nyomja meg a Lok tömlőtengelyt, 90 fokMegoldatlan3 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€48.80
PARKER PC306 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék | AG6UBE 48C201 PC306Felület3 / 8 "TömlőhegyMegoldatlan6 Gal / perc3 / 8 "Gyors csatlakozó-20 ° F€41.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER PC318 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, forma hűtőfolyadék
€51.47 /Mértékegység