Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER P2LAX591EEHDDN mágnesszelep légszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 4 utas | AC9BAA 3FFA3

PARKER P2LAX591EEHDDN mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 1/8 hüvelykes, 4 utas

Raktáron
Tétel: AC9BAA Típus: P2LAX591EEHDDNKereszthivatkozás: 3FFA3
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
€347.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig
TestnevelésTest hordozva
Térfogat-együttható0.7
Elektromos kapcsolatokValveless tekercs
NEMA osztályozásNEMA 4, 4X
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz7.75 "
Teljes szélesség1"
Pilóta kikötő mérete1 / 8 "NPT
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartományVákuum 232-ig
Vákuumtartomány232 psig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481809005
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságCsőméretnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóElektromos kapcsolatokÁr
PARKER B511BB549C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Mágnesszelep / rugó5 fok és 120 fok F között1 / 4 "20-145 psi24 VDC1.415mm, 3-tűs dugó DIN€351.93
PARKER B612BB549A mágnesszelep-vezérlő szelep 3/8 hüvelyk 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Mágnesszelep / rugó5 fok és 120 fok F között3 / 8 "20-145 psi24 VDC2.715mm, 3-tűs dugó DIN€500.89
PARKER B713BB549A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Mágnesszelep / légi pilóta5 fok és 120 fok F között1 / 2 "35-145 psi24 VDC5.915mm, 3-tűs dugó DIN€762.65
PARKER B814BB549A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/4 hüvelykes 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Mágnesszelep / rugó5 fok és 120 fok F között3 / 4 "35-145 psi24 VDC715mm, 3-tűs dugó DIN€801.23
PARKER B320BB553C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1 / 8 "20-145 psi120 VAC0.7515mm, 3-tűs dugó DIN€460.73
PARKER B521BB553C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között1 / 4 "20-145 psi120 VAC1.415mm, 3-tűs dugó DIN€563.28
PARKER B622BB553A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep5 fok és 120 fok F között3 / 8 "20-145 psi120 VAC2.715mm, 3-tűs dugó DIN€680.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER P2LAX591EEHDDN mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 1/8 hüvelykes, 4 utas
€347.67 /Mértékegység