Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NBR-2-017-0050 Cső nejlon 1/8 hüvelyk külső átmérő fekete 50 láb | AC3QTT 2VKR2

PARKER NBR-2-017-0050 Nylon cső, 1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3QTT Modell: NBR-2-017-0050Kereszthivatkozás: 2VKR2
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
€28.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás1700 PSI
színekFekete
Belül Dia.0.091 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás425 PSI
Dia kívül.1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
típusNagy szilárdságú, félmerev
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.017 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
PARKER NBR-2-017-0250 Nylon cső 1/8 hüvelyk külső átmérő fekete 250 láb | AC3QTR 2VKR1 NBR-2-017-0250Fekete250 láb.€113.03
PARKER NNR-2-017-0250 Nylon cső, 1/8 hüvelykes külső átmérő, természetes 250 láb | AC3QUE 2VKT4 NNR-2-017-0250Természetes250 láb.€188.35
PARKER NNR-2-017-0050 Nylon cső, 1/8 hüvelykes külső átmérő, természetes 50 láb | AC3QUF 2VKT5 NNR-2-017-0050Természetes50 láb.€42.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NBR-2-017-0050 Nylon cső, 1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete 50 láb
€28.24 /Mértékegység