Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NB-3-046 Tubing, Nylon, Black, 3/16 Inch OD, 3/32 Inch Id, 250 Ft Length, Shore D 62

Raktáron
Item: CT7KWD Modell: NB-3-046Kereszthivatkozás: 797DW4
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
€646.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4377

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER NB-8-062-EZ Cső, Nylon, Fekete, 1/2 hüvelykes külső átmérőjű, 3/8 hüvelykes belső átmérőjű, 100 Ft hossz, Shore D 62 | CT7KVY 797DZ8 NB-8-062-EZ€728.25
PARKER NB-4-035-EZ Cső, Nylon, Fekete, 1/4 hüvelyk külső átmérőjű, 3/16 hüvelyk belső átmérőjű, 100 Ft hossz, Shore D 62 | CT7KVZ 797DX2 NB-4-035-EZ€242.83
PARKER NB10X1 Cső, Nylon, Fekete, 10 mm OD, 8 mm Id, 250 Ft Hossz, Shore D 62 | CT7KWA 797EA8 NB10X1€651.71
PARKER NB12X1 Cső, Nylon, Fekete, 12 mm OD, 10 mm Id, 100 Ft Hossz, Shore D 62 | CT7KWB 797EC0 NB12X1€721.27
PARKER NB-3-025 Cső, Nylon, Fekete, 3/16 hüvelyk külső átmérőjű, 1/8 hüvelyk belső átmérőjű, 250 Ft hossz, Shore D 62 | CT7KWC 797DW2 NB-3-025€493.24
PARKER NB-6-050-EZ Cső, Nylon, Fekete, 3/8 hüvelyk külső átmérőjű, 9/32 hüvelyk belső átmérőjű, 100 Ft hossz, Shore D 62 | CT7KWE 797DZ2 NB-6-050-EZ€466.41
PARKER NB4X.65 Cső, Nylon, Fekete, 4 mm OD, 2.7 mm Id, 100 Ft Hossz, Shore D 62 | CT7KWF 797EA2 NB4X.65€168.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NB-3-046 Tubing, Nylon, Black, 3/16 Inch OD, 3/32 Inch Id, 250 Ft Length, Shore D 62
€646.58 /Mértékegység