Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER N3754904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC | AC9AVU 3FEM3

PARKER N3754904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AC9AVU Modell: N3754904549Kereszthivatkozás: 3FEM3
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
€908.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa3-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
TestnevelésTest hordozva
Térfogat-együttható3.8
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 4
Normálisan nyitott / normálisan zártNormálisan nyitva
Teljes magasság8"
Teljes hossz3"
Teljes szélesség3.5 "
FelülbírálásaNem reteszelő kézikönyv
Pilóta kikötő mérete1/2 "x 1/2" NPT
Csőméret3 / 8 "
nyomás tartomány20-140 psi
Váltó technológiaLassíts
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogyasztásA környezet hőmérséklete. HatótávolságTérfogat-együtthatónyomás tartományFeszültségElektromos kapcsolatokTeljes magasságTeljes hosszÁr
PARKER B3G0BB553C mágnesszelep-vezérlő szelep 1/8 hüvelyk 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 fok és 120 fok F között0.7520-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN1.5 "4"€277.22
PARKER B5G1BB553C mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 fok és 120 fok F között1.420-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.25 "€328.38
PARKER B6V2BB553A mágnesszelep légszabályozó szelep 3/8 hüvelyk 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 fok és 120 fok F között2.720-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.5 "€467.14
PARKER B7V3BB553A mágnesszelep légszabályozó szelep 1/2 hüvelyk 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 fok és 120 fok F között5.935-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€723.08
PARKER B8V4BB553A mágnesszelep-vezérlő szelep 3/4 hüvelykes 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 fok és 120 fok F között735-145 psi120 VAC15mm, 3-tűs dugó DIN3"8"€819.42
PARKER B3G0BB549C mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 fok és 120 fok F között0.7520-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN1.5 "4"€280.05
PARKER B5G1BB549C mágnesszelep légszabályozó szelep 1/4 hüvelyk 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 fok és 120 fok F között1.420-145 psi24 VDC15mm, 3-tűs dugó DIN2.5 "5.25 "€328.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER N3754904549 Mágneses levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC
€908.24 /Mértékegység