Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER LAC4-180 Fejnyomás-szabályozás 1/2 In | AA3WTH 11X609

PARKER LAC4-180 Fejnyomás-szabályozás 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3WTH Modell: LAC4-180Kereszthivatkozás: 11X609
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
€225.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFejnyomás-szabályozás
csatlakozásODF
Csatlakozás mérete1 / 2 "
ÉpítésSárgaréz testréz-szerelvények
Tervezési nyomás (PSIG)450
Parker modellszámLAC4-180
Kikötő1 / 2 "
Pontok beállítása180
típusAutomatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteKikötőÁr
PARKER LAC4-295HP Fejnyomás-szabályozás 1/2 In | AA3WTJ 11X610 LAC4-295 LE1 / 2 "1 / 2 "€369.04
PARKER LAC5-180 Fejnyomás-szabályozás 7/8 In | AA3WTK 11X611 LAC5-1807 / 8 "5 / 8 "€397.86
PARKER LAC5-295HP Fejnyomás-szabályozás 5/8 In | AA3WTL 11X612 LAC5-295 LE5 / 8 "5 / 8 "€539.20
PARKER LAC10-180 Fejnyomás-szabályozás Automata | AA3WTM 11X613 LAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€714.13
PARKER LAC10-295HP Fejnyomás-szabályozás Automata | AA3WTN 11X614 LAC10-295 LE1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€930.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER LAC4-180 Fejnyomás-szabályozás 1/2 hüvelyk
€225.56 /Mértékegység