Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER HCAE3ZX200 szeleptágító R410a | AB3XQP 1VW49

PARKER HCAE3ZX200 szeleptágító R410a

Raktáron
Tétel: AB3XQP Típus: HCAE3ZX200Kereszthivatkozás: 1VW49
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
€322.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus expanziós szelep
ARI szabvány750-70
Kapilláris hossza60 In.
csatlakozásEgyenesen forrasztva
Csatlakozó bemenet (bemenet)3/8
Csatlakozó kimenete (hüvelyk)1/2
EllenőrzésPontosság, a párologtató terhelésének nagy változása miatt, ezzel minimalizálva a vadászati ​​árvíz és a tekercs éhezési problémáit
Párologtató hőmérséklete Hatótávolság10-60 F
Névleges kapacitás1-1 / 2-3 tonna
Parker modellszámHCAE3ZX200
hűtőR-410A
TúlhevítésKülsőleg állítható
típusVisszacsapó szeleppel állítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809045
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozott porttervezés (igen)
    • Hangszínszabályzó típusa (külső)
    • Folyékony alhűtési hőmérséklet. (F) (10)
    • Nem használható (ammónia)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
PARKER HAE3ZX200B15 szeleptágító R410a | AB3XQN 1VW48 HAE3ZX200B15Állítható€299.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER HCAE3ZX200 szeleptágító R410a
€322.84 /Mértékegység