Ezt a távszerelhető statikus nyomásszelep-elosztót nyomástávadók, mérőeszközök és kapcsolók leválasztására, légtelenítésére és kalibrálására tervezték az olaj- és gáziparban, a petrolkémiai, a vegyiparban, az energiatermelésben, a szállításban és az atomenergia-iparban.
Jellemzők:
- A Parker HALS2V elosztószelep hőkóddal nyomon követhető testtel és motorháztetővel rendelkezik.
- Ergonomikus kialakítású T-rúd fogantyúja pozitív rögzítéssel rendelkezik a könnyű kezelés érdekében.
- A színkóddal ellátott szelepek és porvédő sapkák segítenek azonosítani és kiválasztani a különböző konfigurációkat. A kék kupakos szelep az elszigetelést, a piros kupakos szelep pedig a légtelenítést/leeresztést jelenti.
- Fém-fém ülésekkel van felszerelve a buborékmentes elzárás érdekében.
- A biztonságos tömszelence-záró anya rezgéscsillapító teljesítményt nyújt.
- Ez az egység ülőszárral rendelkezik, amely alacsony forgatónyomatékot és tömszelence tológyűrűt kínál a szoros tömítés és az egyenletes tömörítés érdekében.
- PTFree connect stílusú megoldásokkal kínálják a kimeneti csatlakozásokhoz és más portokhoz, beleértve a szellőzőnyílásokat is.
- Ez a csatlakozási rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a csővezetékeket bármely elosztónyíláshoz összeszereljék és rendezzék, még folyékony tömítőanyag vagy PTFE szalag nélkül is.
Kompatibilis tartozékok:
Szabványok és jóváhagyások:
- ANSI B16.34 2500 osztály
- MSS SP-99
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a szelep és az elosztó között?
V. Az elosztó szelepek kombinációja egyetlen testben, külön nyílásokkal és vezérlőkkel. Ezek az elosztók általában légtelenítő-, tű-, golyós- és légtelenítő szelepeket használnak.
K. Hol található a Parker Hannifin főhadiszállása?
A. Parker Hannifin vállalati központja az Ohio állambeli Mayfield Heightsben található, Greater Cleveland államban. 1917-ben alapították, és 9. december 1964-e óta tőzsdén jegyzik a NYSE-n.