PARKER GT410C olajszűrő rendszer | AE8QYC 6F582

PARKER GT410C olajszűrő rendszer

Raktáron
Tétel: AE8QYC Modell: GT410CKereszthivatkozás: 6F582

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,215.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrőrendszer
erősítők3.0
Nyomáskülönbség25 PSI
Szűrés értékelése10 mikron
Magasság8.25 "
Hossz15 11 / 16 "
Max. Folyam4 GPM
Max. Folyékony viszkozitás16000 SUS
Max. Működési hőmérséklet120 F
Max. Nyomás50 psi
Motoros HP1/4
Szivattyú típusaGeroter
SzelepBeépített
Feszültség115 VAC
Szélesség7 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.78
Hajó magassága (cm)52.32
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szívószűrő (10 mikron)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GT410C olajszűrő rendszer
€3,215.54 /Mértékegység