Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER GCAP-4 sapka Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in | AB9EDJ 2CGF6

PARKER GCAP-4 sapka Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Raktáron
Tétel: AB9EDJ Modell: GCAP-4Kereszthivatkozás: 2CGF6
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
€98.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: PARGRIP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER GCAP-8 Cap Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2in | AB9EDK 2CGF8 GCAP-8175 psi1 / 2 "€99.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER GCAP-4 sapka Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
€98.18 /Mértékegység