PARKER FET-1501-24SFP hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, acél | CT7GBC 55KV12

PARKER FET-1501-24SFP Hydraulic Quick Connect Hose Coupling, 1 1/2 Inch Coupling Size, Steel

Raktáron
Cikkszám: CT7GBC Modell: FET-1501-24SFPKereszthivatkozás: 55KV12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,470.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő csatlakozó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.886
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER FET-1502-24SF hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, acél | CT7GBB 55KV15 FET-1502-24SF€1,406.73
PARKER FET-1502-24SFP hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, acél | CT7GBD 55KV16 FET-1502-24SFP€1,406.73
PARKER FET-1502-24FO hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, acél | CT7GBE 55KV13 FET-1502-24FO€1,612.51
PARKER FET-1501-24SF hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, acél | CT7GBF 55KV11 FET-1501-24SF€1,470.37
PARKER FET-1501-24FO hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 1/2 hüvelykes csatlakozóméret, acél | CT7GBG 55KV09 FET-1501-24FO€1,338.64
PARKER FS-1001-16FP-E5 hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 hüvelykes csatlakozóméret, 316 rozsdamentes acél, anya | CT7GBH 55KV38 FS-1001-16FP-E5€2,688.14
PARKER FS-1002-16FP-E5 hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, 1 hüvelykes csatlakozóméret, 316 rozsdamentes acél, anya | CT7GBJ 55KV40 FS-1002-16FP-E5€1,018.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FET-1501-24SFP Hydraulic Quick Connect Hose Coupling, 1 1/2 Inch Coupling Size, Steel
€1,470.37 /Mértékegység