Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DT-620-MOMS-5 visszacsapó szelep, 5/8 hüvelykes, acél

Raktáron
Tétel: BX3CQV Modell: DT-620-MOMS-5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€335.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaAcél
Testméret5 / 8 "
Repedési nyomás5 psi
Bemeneti port mérete7 / 8-14 UNF
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Kimeneti portFérfi Seal-Lok
Kikötő1–14 UNS
Ülés anyagaFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1332

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretBemeneti port méreteMax. Üzemi nyomásMax. Munkahelyi nyomásKikötőÁr
PARKER DT-500-MFMO-5 visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes, acél | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€153.43
PARKER DT-1250-MOMS-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ENSZ4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 ENSZ€372.80
PARKER DT-1250-MOMF-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ENSZ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ENSZ€446.09
PARKER DT-1000-MFMO-5 visszacsapó szelep, 1 hüvelykes, acél | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 ENSZ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ENSZ€263.42
PARKER DT-1250-MFMO-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méretű, kemény ülés | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 ENSZ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 ENSZ€372.80
PARKER DT-1000-MFMF-5 visszacsapó szelep, 1 hüvelykes, acél | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 ENSZ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 ENSZ€251.10
PARKER DT-1250-MSMO-5 visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes, kemény ülés | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 ENSZ4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 ENSZ€354.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DT-620-MOMS-5 visszacsapó szelep, 5/8 hüvelykes, acél
€335.97 /Mértékegység