PARKER AOPX035GNFX Compressed Air Filter, 1 Micron, 1 1/2 Inch Npt, 339 Cfm, 232 PSI | CT7DNV 788FG6

PARKER AOPX035GNFX Compressed Air Filter, 1 Micron, 1 1/2 Inch Npt, 339 Cfm, 232 PSI

Raktáron
Tétel: CT7DNV Típus: AOPX035GNFXKereszthivatkozás: 788FG6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,643.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8175
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER AAPX035GNFX sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 1 1/2 hüvelykes Npt, 339 Cfm, 232 PSI | CT7DNE 788FH7 AAPX035GNFX€1,643.77
PARKER AAPX025ENFX sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 1 hüvelykes Npt, 127 Cfm, 232 PSI | CT7DNF 788FH5 AAPX025ENFX€1,066.30
PARKER AAPX030GNFX sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 1 hüvelykes Npt, 233 Cfm, 232 PSI | CT7DNG 788FH6 AAPX030GNFX€1,471.60
PARKER AAPX010CNFX sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 1/2 hüvelykes Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNH 788FH2 AAPX010CNFX€503.67
PARKER AAPX015CNFX sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 1/2 hüvelykes Npt, 42 Cfm, 232 PSI | CT7DNJ 788FH3 AAPX015CNFX€693.91
PARKER AAPX010ANFX sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 1/4 hüvelykes Npt, 21 Cfm, 232 PSI | CT7DNK 788FH0 AAPX010ANFX€508.61
PARKER AAPX045INFX sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 2 1/2 hüvelykes Npt, 699 Cfm, 232 PSI | CT7DNL 788FH9 AAPX045INFX€2,942.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER AOPX035GNFX Compressed Air Filter, 1 Micron, 1 1/2 Inch Npt, 339 Cfm, 232 PSI
€1,643.77 /Mértékegység