PARKER 94C-001-PFD tömlőpréselő gép, max. 3/4 hüvelykes, hidraulikus/kézi, asztalra szerelhető, 30 tonnás erő | CT7GEQ 55DF19

PARKER 94C-001-PFD Hose Crimping Machine, 3/4 Inch Max, Hydraulic-Powered/Manual, Bench Mount, 30 ton Force

Raktáron
Tétel: CT7GEQ Model: 94C-001-PFDKereszthivatkozás: 55DF19

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,130.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 82C-KKB krimpelőgép, 1 1/4 hüvelykes | CT7DWZ 55DF21 82C-KKBZsinór€20,698.53
PARKER 83C-081 krimpelőgép, 2 hüvelykes | CT7DXA 55DF24 83C-081Zsinór€52,788.48
PARKER 85C-KKB asztalra szerelhető krimpelő, 1 1/4 hüvelykes | CT7DYX 55DF23 85C-KKBcrimper€27,252.44
PARKER 94C-002-PFD tömlőpréselő gép, max. 3/4 hüvelykes, léghajtású/hidraulikus hajtású, asztalra szerelhető | CT7GEP 55DF20 94C-002-PFDGép€8,792.56
PARKER 85C-061L hordozható tömlőhúzó, max. 1 1/4 hüvelykes, vezetékes, 120V, asztalra szerelhető, 60 tonnás erő, 10 | CV4NRE 55DF22 85C-061LTömlő Crimper€12,203.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 94C-001-PFD Hose Crimping Machine, 3/4 Inch Max, Hydraulic-Powered/Manual, Bench Mount, 30 ton Force
€6,130.91 /Mértékegység