Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8004N-0A0-SA-L1874 Pneumatic Oil Filter, 1/2 Inch Size NPT, 0.01 micron, 36 cfm, 250 psi Max Op Pressure | CT7JPC 4HER7

PARKER 8004N-0A0-SA-L1874 Pneumatic Oil Filter, 1/2 Inch Size NPT, 0.01 micron, 36 cfm, 250 psi Max Op Pressure

Raktáron
Tétel: CT7JPC Model: 8004N-0A0-SA-L1874Kereszthivatkozás: 4HER7
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
€622.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.062

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 3B-8208N-3A1 3 fokozatú steril légszűrő egység, 1 hüvelykes NPT, 0.01 mikron, 154 cfm | CT7CKN 4HEU6 3B-8208N-3A13 fokozatú steril légszűrő egység€4,647.40
PARKER 3B-8002N-3A1 3 fokozatú steril légszűrő egység, 1/4 hüvelykes NPT, 0.01 mikron, 36 cfm | CT7CKP 4HEU2 3B-8002N-3A13 fokozatú steril légszűrő egység€2,315.53
PARKER 3B-8003N-3A1 3-fokozatú steril légszűrő-egység, 3/8 hüvelykes NPT, 0.01 mikron, 36 cfm | CT7CKQ 4HEU3 3B-8003N-3A13 fokozatú steril légszűrő egység€2,298.27
PARKER 3B-8104N-3A1 3 lépcsős steril légszűrő egység, 1/2 hüvelykes NPT, 0.01 mikron, 90 cfm | CT7CKR 4HEU4 3B-8104N-3A13 fokozatú steril légszűrő egység€2,523.50
PARKER 8312N-1A1-DX pneumatikus olajszűrő, 1 1/2 hüvelykes NPT, 0.01 mikron, 1, 546 cfm | CT7JNV 4HET9 8312N-1A1-DXPneumatikus olajszűrő€2,755.29
PARKER 8312N-1A1-BX pneumatikus olajszűrő, 1 1/2 hüvelykes NPT, 0.01 mikron, 358 cfm, 250 psi maximális üzemi nyomás | CT7JNW 4HET8 8312N-1A1-BXPneumatikus olajszűrő€2,886.66
PARKER 8312N-0A0-SA pneumatikus olajszűrő, 1 1/2 hüvelykes NPT méretű, 0.01 mikron, 445 cfm, 250 psi maximális üzemi nyomás | CT7JNX 4HEU1 8312N-0A0-SAPneumatikus olajszűrő€2,884.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8004N-0A0-SA-L1874 Pneumatic Oil Filter, 1/2 Inch Size NPT, 0.01 micron, 36 cfm, 250 psi Max Op Pressure
€622.42 /Mértékegység