Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-8 ME-SS könyök 90 fokos csőméret 1/2 hüvelyk | AA9HRR 1DGG3

PARKER 8-8 ME-SS könyök 90 fokos csőméret 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HRR Modell: 8-8 ME-SSKereszthivatkozás: 1DGG3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€126.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás5800 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 12-12 FE-SS könyök 90 fokos 316 rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes Fnpt | AA6PVM 14M057 12-12 FE-SS316 Stainless SteelFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€408.28
PARKER 4-4 ME-SS könyök 90 fokos cső 1/4 hüvelykes hatszögletű 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 ME-SS316 Stainless SteelMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€55.55
PARKER 6-6 ME-SS könyök 90 fokos csőméret 3/8 hüvelyk | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ME-SS316 Stainless SteelMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€76.47
PARKER 4-4 FE-SS könyök 90 fokos cső 1/4 hüvelyk Hex 3/4 | AA9HRZ 1DGH1 4-4 FE-SS316 Stainless SteelFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€64.34
PARKER 6-6 FE-SS könyök 90 fokos cső 3/8 hüvelykes hatszögletű 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 Stainless SteelFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€112.00
PARKER 8-8 FE-SS rozsdamentes acél könyök, 90 fokos, FNPT, 1/2 hüvelykes csőméret | AA9HTB 1DGH3 8-8 FE-SS316 Stainless SteelFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€181.21
PARKER 2-2 FE-SS könyök 90 fokos rozsdamentes acél Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSRozsdamentes acélFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€67.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-8 ME-SS könyök 90 fokos csőméret 1/2 hüvelyk
€126.60 /Mértékegység