Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-6 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt | AA9HRN 1DGF9

PARKER 8-6 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt

Raktáron
Tétel: AA9HRN Modell: 8-6 RB-SKereszthivatkozás: 1DGF9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€21.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás4900 psi
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4-2 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt | AA9HRH 1DGF4 4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"€15.23
PARKER 6-2 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt | AA9HRJ 1DGF5 6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"€20.82
PARKER 6-4 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt | AA9HRK 1DGF6 6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.20
PARKER 8-2 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.94
PARKER 8-4 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt | AA9HRM 1DGF8 8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€21.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-6 RB-S redukáló persely szénacél Mnpt
€21.20 /Mértékegység