Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6TUR8-316 csőcsökkentő 316 rozsdamentes acél Alok x csőcsonk 3/8x1/2in | AD7AHJ 4CXV1 / 6TUR8-316-GR

PARKER 6TUR8-316 csőszűkítő 316 rozsdamentes acél Alok x csőcsonk 3/8x1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7AHJ Modell: 6TUR8-316Keresztszám: 4CXV1 / 6TUR8-316-GR

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€77.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővég reduktor
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x Csőcsonk
Hex méret13 / 16 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretÁr
PARKER 4-2 TRBZ-SS csőcsökkentő 316 rozsdamentes acél Cpi cső x Cpi 1 / 4x1 / 8in | AD7ABB 4CWT5 / 4-2 TRBZ-SS-GR 4-2 TRBZ-SSCPI (Cső) cső vége x CPI (TM)7 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"€55.61
PARKER 4TUR4-316 Csőcsökkentő 316 rozsdamentes acél Alok x Csőcsonk 1 / 4in | AD7AFQ 4CXL6 / 4TUR4-316-GR 4TUR4-316A-LOK (R) x Csőcsonk7 / 16 "1 / 4 "€55.33
PARKER 5TUR4-316 csőcsökkentő 316 rozsdamentes acél Alok x csőcsonk 5 / 16x1 / 4in | AD7AHH 4CXU9 / 5TUR4-316-GR 5TUR4-316A-LOK (R) x Csőcsonk1 / 2 "5 / 16 "x 1 / 4"€79.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6TUR8-316 csőszűkítő 316 rozsdamentes acél Alok x csőcsonk 3/8x1/2 hüvelyk
€77.75 /Mértékegység