Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 6MSEL8N-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x M 3/8in x 1/2in | AC2JBB 2KKX9 / 6MSEL8N-316

PARKER 6MSEL8N-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x M 3/8in x 1/2in

Raktáron
Tétel: AC2JBB Típus: 6MSEL8N-316-GRKereszthivatkozás: 2KKX9 / 6MSEL8N-316

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaA-LOK (R) x MNPT
Hex méret13 / 16 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaTömörítési menetméretCsőméretKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásPkg. Menny.Ár
PARKER L269CA-6-6 könyök 90 alacsony ólmú sárgaréz tömörítés x M 3 / 8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 foktól 250 fokig FAlacsony ólomréz-3 / 8 "Tömörítés x MNPT-Férfi könyök, 90 fok1000 psi1€62.13
PARKER 169C-10-6 könyök 90 sárgaréz tömörítés x M 5/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk - 10 darabos csomag | AB3TUQ 1VDG1 169C-10 6--65 foktól 250 fokig FSárgaréz13 / 16-185 / 8 "Tömörítés x MNPT-Férfi könyök, 90 fok75-400 psi10€350.45
PARKER 4MSEL6N-S könyök 90 szénacél A-lok x M 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20 foktól 800 fokig FSzénacél7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Férfi könyök, 90 fok6000 psi1€58.07
PARKER 4EE4-S könyök 90 szénacél kompresszió 1 / 4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 foktól 800 fokig FSzénacél-1 / 4 "Tömörítés1 / 2 "Férfi könyök, 90 fok8000 psi1€50.40
PARKER 6EE6-S könyök 90 szénacél kompresszió 3 / 8in | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 foktól 800 fokig FSzénacél-3 / 8 "Tömörítés5 / 8 "Könyök, 90 fok7600 psi1€59.65
PARKER 8EE8-S könyök 90 szénacél kompresszió 1 / 2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 foktól 800 fokig FSzénacél-1 / 2 "Tömörítés13 / 16 "Könyök, 90 fok6200 psi1€77.86
PARKER 12MSEL12N-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x M 3 / 4in | AC2JAY 2KKX6 / 12MSEL12N-316 12MSEL12N-316-GR-425 foktól 1200 fokig F316 Stainless Steel-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Férfi könyök, 90 fok-1€172.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 6MSEL8N-316-GR könyök 90 316 rozsdamentes acél A-lok x M 3/8in x 1/2in
€128.66 /Mértékegység