Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 68 PMT-8-8 dugós csatlakozó 1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661

PARKER 68PMT-8-8 dugós csatlakozó 1/2 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3GJW Modell: 68 PMT-8-8Kereszthivatkozás: 11K661
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
€29.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
csatlakozásCső x MNPT
TömítőanyagBuna N.
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.44 "
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 2 "
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Menetméret1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
típusNyomja meg a Csatlakozás gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretTemp. HatótávolságMenetméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 68 PMT-6-2 dugós csatlakozó 3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40-200 F fok1 / 8 "3 / 8 "1€16.67
PARKER 68 PMT-6-4 dugós csatlakozó 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40-200 F fok1 / 2 "3 / 8 "1€18.21
PARKER 68 PMT-6-6 dugós csatlakozó 3/8 x 3/8 hüvelykes | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40-200 F fok3 / 8 "3 / 8 "1€17.27
PARKER 68 PMT-6-8 dugós csatlakozó 3/8 x 1/2 hüvelyk | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40-200 F fok1 / 2 "3 / 8 "1€24.44
PARKER 68 PMT-8-4 dugós csatlakozó 1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40-200 F fok1 / 4 "1 / 2 "1€25.49
PARKER 68PMT-8-6 dugós csatlakozó 1/2 x 3/8 in | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40-200 F fok3 / 8 "1 / 2 "1€26.21
PARKER 68PMT-12-8 dugós csatlakozó 3/4 x 3/4 bemenet | AA3GJZ 11K664 68 PMT-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40-200 F fok1 / 2 "3 / 4 "1€51.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 68PMT-8-8 dugós csatlakozó 1/2 x 1/2 hüvelyk
€29.42 /Mértékegység