Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 62PMT-8 Union 1/2 In | AA3GLA 11K691

PARKER 62PMT-8 Unió 1/2 In

Raktáron
Tétel: AA3GLA Modell: 62PMT-8Kereszthivatkozás: 11K691

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€23.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
csatlakozásCső x Cső
TömítőanyagBuna N.
Hossz2.03 "
AnyagSárgaréz
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Csőméret1 / 2 "
típusNyomja meg a Csatlakozás gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásAlapanyagtest anyagaTemp. HatótávolságCsőméretTömörítési menetméretKapcsolat típusaHex méretPkg. Menny.Ár
PARKER 62PMT-6 Union 3/8 In | AA3GKY 11K689 62PMT-6----40-200 F fok3 / 8 "---1€18.86
PARKER 62PMT-10 Union 5/8 In | AA3GLB 11K692 62PMT-10----40-200 F fok5 / 8 "---1€28.30
ajánlatkérés
PARKER 10SC10-B Union Sárgaréz A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-FémSárgaréz-40 foktól 400 fokig F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€74.46
PARKER 10-10 HBZ-B Union sárgaréz Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-FémSárgaréz-40 foktól 400 fokig F5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1€78.09
PARKER 4SC4-S Union szénacél kompresszió 1 / 4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiFémSzénacél-20 foktól 800 fokig F1 / 4 "-Tömörítés1 / 2 "1€31.19
PARKER 4 HLO-S Union horganyzott acél orfs x Orfs 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiFémHorganyzott acél-30-250 F fok1 / 4 "-ORFS x ORFS-1€13.66
PARKER 6 HLO-S Union horganyzott acél orfs x Orfs 3 / 8in | AB4DRE 1XCC4 6 HLO-S9200 psiFémHorganyzott acél-30-250 F fok3 / 8 "-ORFS x ORFS-1€13.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 62PMT-8 Unió 1/2 In
€23.80 /Mértékegység