Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 50AT125CBPCN20H Hydraulic Spin-on Filter, 50 gpm Max. Flow, 150 psi Max. Pressure, Paper, Aluminum, Buna-N | CT7HEY 4Z621

PARKER 50AT125CBPCN20H Hydraulic Spin-on Filter, 50 gpm Max. Flow, 150 psi Max. Pressure, Paper, Aluminum, Buna-N

Raktáron
Tétel: CT7HEY Modell: 50AT125CBPCN20HKereszthivatkozás: 4Z621

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€136.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus felpörgethető szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER 928764 hidraulika szűrőelem, 20 GPM max. Áramlás, 150 PSI max. Nyomás, Üvegszálas, 4ZC88 | CT7GHD 4ZC83 928764Hidraulikus szűrőelem€118.58
PARKER 926543 hidraulika szűrőelem, 20 GPM max. Áramlás, 150 PSI max. Nyomás, Papír | CT7GHE 4ZC81 926543Hidraulikus szűrőelem€45.27
PARKER 928766 hidraulika szűrőelem, 50 GPM max. Áramlás, 150 PSI max. Nyomás, Üvegszálas, 4ZC89 | CT7GHK 4ZC84 928766Hidraulikus szűrőelem€178.87
PARKER 928767 hidraulika szűrőelem, 50 GPM max. Áramlás, 150 PSI max. Nyomás, Üvegszálas, 4ZC90 | CT7GHL 4ZC85 928767Hidraulikus szűrőelem€178.87
PARKER 926169 hidraulika szűrőelem, 50 GPM max. Áramlás, 150 PSI max. Nyomás, Papír, 4Z620 | CT7GHM 1R414 926169Hidraulikus szűrőelem€74.11
PARKER 926170 hidraulika szűrőelem, 50 GPM max. Áramlás, 150 PSI max. Nyomás, Papír, 4Z621 | CT7GHN 1R415 926170Hidraulikus szűrőelem€74.11
PARKER 926541 hidraulika szűrőelem, 50 GPM max. Áramlás, 150 PSI max. Nyomás, Papír, 4ZC91 | CT7GHP 5W285 926541Hidraulikus szűrőelem€78.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 50AT125CBPCN20H Hydraulic Spin-on Filter, 50 gpm Max. Flow, 150 psi Max. Pressure, Paper, Aluminum, Buna-N
€136.97 /Mértékegység