Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 50AT03CN15DDH szűrő centrifuga 3 | AE2RFD 4ZC91

PARKER 50AT03CN15DDH szűrő forog 3

Raktáron
Tétel: AE2RFD Típus: 50AT03CN15DDHKereszthivatkozás: 4ZC91

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€133.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus felpörgethető szűrő
Kitérő15 PSI tavasz
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése3 mikron
Mérő kikötő1/8 hüvelyk
Fej anyagaAlumínium
Max. Folyam50 GPM
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet225 F
NPT1-1 / 4 "
SealA Dual Buna N, a külső tömítés ellenáll akár 150 PSI szivárgásnak, a belső tömítés megtartja a bejövő folyadékot a tiszta szűrt folyadékkal való keveredéstől
Menetméret1 1 / 2-16 "
típusVissza sor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lyuk (két menetes)

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretSzűrő MediaSzűrés értékeléseMax. FolyamumNPTÜzemi nyomásSealÁr
PARKER 921999 szűrőelem 10 mikronos 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 9219991 a 12Cellulóz-20 gpm10-150 psinitril€39.18
PARKER 12AT10CN15BBH szűrő spin 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Cellulóz10 mikron20 gpm-3 / 4 "-A Dual Buna N, a külső tömítés ellenáll akár 150 PSI szivárgásnak, a belső tömítés megtartja a bejövő folyadékot a tiszta szűrt folyadékkal való keveredéstől€70.08
PARKER 12AT03CN15BBH Filter Spin On 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Cellulóz3 mikron20 gpm-3 / 4 "-A Dual Buna N, a külső tömítés ellenáll akár 150 PSI szivárgásnak, a belső tömítés megtartja a bejövő folyadékot a tiszta szűrt folyadékkal való keveredéstől€75.00
PARKER 12AT10BN15BBH szűrő centrifuga 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Mikrohullámú üveg10 mikron20 gpm-3 / 4 "-A Dual Buna N, a külső tömítés ellenáll akár 150 PSI szivárgásnak, a belső tömítés megtartja a bejövő folyadékot a tiszta szűrt folyadékkal való keveredéstől€135.50
PARKER 50AT10BN15DDH szűrő centrifuga 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1 / 2-16 "Mikrohullámú üveg10 mikron50 GPM-1-1 / 4 "-A Dual Buna N, a külső tömítés ellenáll akár 150 PSI szivárgásnak, a belső tömítés megtartja a bejövő folyadékot a tiszta szűrt folyadékkal való keveredéstől€235.87
PARKER 925023 hidraulikus szűrőelem, 25 mikron, 20 GPM, 150 PSI, nitril tömítés | CD2HDW 1R413 9250231 a 12Cellulóz--25-150nitril€39.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 50AT03CN15DDH szűrő forog 3
€133.28 /Mértékegység