Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 42F-6-4 szűkítő, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXQ 1VDU5

PARKER 42F-6-4 szűkítő, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3TXQ Modell: 42F-6-4Kereszthivatkozás: 1VDU5
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
€96.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniós reduktor
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete5/8-18 x 7/16-20
Flare típus45 fok
Hex méret5 / 8 "
Max. Nyomás450-2800 psi
Csőméret5 / 8-18 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 42F-10-8 szűkítő, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXP 1VDU4 42F-10 8-7/8-14 x 3/4-167 / 8 "7 / 8-14 "5 / 8 "x 1 / 2"10€194.81
PARKER 42F-6-5 szűkítő, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXR 1VDU6 42F-6 5-5/8-18 x 1/2-205 / 8 "5 / 8-18 "3 / 8 "x 5 / 16"10€131.82
PARKER 42F-8-4 szűkítő, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXT 1VDU7 42F-8 4-7 / 16-203 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 1 / 4"10€158.57
PARKER 42F-8-6 szűkítő, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXU 1VDU8 42F-8 6-5 / 8-183 / 4 "3 / 4-16 "1 / 2 "x 3 / 8"10€139.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 42F-6-4 szűkítő, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€96.87 /csomag