Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 42F-6 idom, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHQ 2P160

PARKER 42F-6 idom, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YHQ Modell: 42F-6Kereszthivatkozás: 2P160
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
€57.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete5 / 8-18
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 42F-12 idom, 3/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXL 1VDU1 42F-121-1/16-141-1 / 16 "450-2800 psi3 / 4 "10€342.97
PARKER 42F-3 idom, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TXM 1VDU2 42F-33 / 8-247 / 16 "450-2800 psi3 / 16 "10€57.17
PARKER 42F-5 idom, 5/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TXN 1VDU3 42F-51 / 2-201 / 2 "450-2800 psi5 / 16 "10€75.71
PARKER 42F-4 idom, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHP 2P159 42F-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€30.18
PARKER 42F-8 idom, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHR 2P161 42F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€97.11
PARKER 42F-10 idom, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YHT 2P162 42F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€121.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 42F-6 idom, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€57.69 /csomag