Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4 SVE-B utcai könyök 45 fok 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 3000 Psi | AF7GWN 20YZ93

PARKER 4-4 SVE-B utcai könyök 45 fok 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GWN Modell: 4-4 SVE-BKereszthivatkozás: 20YZ93
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
€46.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaSárgaréz
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Hossz1 3 / 64 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1 / 4 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER VS2214P-2-2 Stree könyök 45 fokos sárgaréz 1/8 hüvelykes cső | AA6HHU 13Y850 VS2214P-2-27 / 8 "1000 psi1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€4.92
PARKER VS2214P-4-4 Stree könyök 45 fokos sárgaréz 1/4 hüvelykes cső | AA6HHV 13Y851 VS2214P-4-41.25 "1000 psi1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€8.49
PARKER VS2214P-6-6 Stree könyök 45 fokos sárgaréz 3/8 hüvelykes cső | AA6HHW 13Y852 VS2214P-6-61 11 / 32 "1000 psi3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€12.16
PARKER VS2214P-8-8 Stree könyök 45 fokos sárgaréz 1/2 hüvelykes cső | AA6HHX 13Y853 VS2214P-8-81 47 / 64 "1000 psi1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€23.84
PARKER VS2214P-12-12 Stree könyök 45 fokos sárgaréz 3/4 hüvelykes cső | AA6HHY 13Y854 VS2214P-12-12-1000 psi3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€33.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4 SVE-B utcai könyök 45 fok 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 3000 Psi
€46.15 /Mértékegység