Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee Carbon Steel 1/4 hüvelykes Fnpt | AA9HUL 1DGL9

PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee szénacél 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA9HUL Modell: 4-4-4 ST-SKereszthivatkozás: 1DGL9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€75.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai póló
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT x FNPT
Hex méret3 / 4 "
Max. Nyomás6000 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 800 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 6-6-6 ST-S Street Tee szénacél 3/8 hüvelykes Fnpt | AA9HUM 1DGN1 6-6-6 ST-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€45.94
PARKER 8-8-8 ST-S Street Tee Carbon Steel 1/2 hüvelykes Fnpt | AA9HUN 1DGN2 8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€67.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-4-4 ST-S Street Tee szénacél 1/4 hüvelykes Fnpt
€75.67 /Mértékegység