Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 4-2 RA-B redukáló adapter sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA9HMW ​​1DFY5

PARKER 4-2 RA-B redukáló adapter sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9HMW Modell: 4-2 RA-BKereszthivatkozás: 1DFY5
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
€28.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret3 / 4 "
Hossz1.2 "
Max. Nyomás4300 psi
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER VS222P-4-2 Reduktor adapter sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AA6HGK 13Y819 VS222P-4-23 / 4 "7 / 32 "1000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€6.06
PARKER VS222P-4-4 Reduktor adapter sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6HGL 13Y820 VS222P-4-43 / 4 "1.25 "1000 psi1 / 4 "€5.08
PARKER VS222P-6-4 Reduktor adapter sárgaréz 3/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6HGM 13Y821 VS222P-6-47 / 8 "5 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€9.51
PARKER VS222P-8-4 Reduktor adapter sárgaréz 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6HGP 13Y823 VS222P-8-41"1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€15.00
PARKER VS222P-8-6 Reduktor adapter sárgaréz 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA6HGQ 13Y824 VS222P-8-61-1 / 16 "1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€15.95
PARKER VS222P-8-8 Reduktor adapter sárgaréz 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA6HGR 13Y825 VS222P-8-81-1 / 16 "1 21 / 32 "1000 psi1 / 2 "€18.40
PARKER VS222P-12-6 Reduktor adapter sárgaréz 3/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AA6HGT 13Y826 VS222P-12-61.375 "1.5 "1000 psi3 / 4 "x 3 / 8"€28.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 4-2 RA-B redukáló adapter sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk
€28.29 /Mértékegység