Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 304 Liquid Line Filter szárító, acél, 9-15/16 hüvelykes teljes hossz, SAE flare | AF2PQT 6X514

PARKER 304 folyadéksoros szűrő szárító, acél, 9-15/16 hüvelykes teljes hossz, SAE kitörés

Raktáron
Tétel: AF2PQT Típus: 304Kereszthivatkozás: 6X514
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
€114.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékvezetékes szűrőszárító
csatlakozásSAE Flare
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kivágott hossz (hüvelyk)8
Teljes hossz9 15 / 16 "
Prod. Leírás100% -os molekulaszita
R-22 kapacitás (tonna)10
típusAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Minden CFC, HCFC és HFC hűtőközeggel való használatra tervezték a rendszer szennyeződésének (víz) felszívására, amelyek aztán savakat képezhetnek, és fizikai szűrést biztosítanak
    • 100% -os molekulaszita gyöngyökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a maximális vízfelvételi sebességet és a hűtőközeg korlátlan áramlását
    • Szálas pohárral rendelkezik, amely kiváló szűrési kapacitást biztosít
    • Kompatibilis 43 sorozatú szerelvényekkel és foszfát-észter alapú hidraulikus folyadékokkal
    • Rendkívül tartós, mivel két acélfonattal és EPDM gumiburkolattal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteTeljes hosszProd. LeírástípusÁr
PARKER 415 Szűrő/szárító 5/8 Inch Flare | AA8TUA 1A524 415SAE Flare5 / 8 "10.187 "100% -os molekulaszitaAcél€170.20
PARKER 165 Szűrő/szárító 5/8 Inch Flare | AD7FFL 4E932 165SAE Flare5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 Nedvszívó keverékAcél€77.55
PARKER 165S szűrő/szárító 5/8 hüvelykes forrasztó | AD7FFM 4E933 165SForraszt5 / 8 "6 5 / 16 "75/25 Nedvszívó keverékAcél€65.04
PARKER 307S Szűrő / szárító 7/8 hüvelykes forrasztó | AD7FFN 4E934 307SForraszt7 / 8 "-100% -os molekulaszitaAcél€117.53
PARKER 032 Szűrő/szárító 1/4 In | AF2PQH 6X505 032SAE Flare1 / 4 "4.125 "100% -os molekulaszitaAcél€33.73
PARKER 084 Szűrő / szárító 1/2 In | AF2PQN 6X510 084SAE Flare1 / 2 "6 5 / 16 "75/25 Nedvszívó keverékAcél€60.06
PARKER LLD 164 Szűrő/szárító 1/2 In | AF2PQQ 6X512 LLD 164SAE Flare1 / 2 "7"75/25 Nedvszívó keverékAcél€72.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 304 folyadéksoros szűrő szárító, acél, 9-15/16 hüvelykes teljes hossz, SAE kitörés
€114.14 /Mértékegység