Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2PC2-316 port csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK 1/8 hüvelyk | AF7GMG 20YX98

PARKER 2PC2-316 port csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GMG Modell: 2PC2-316Kereszthivatkozás: 20YX98
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
€53.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPort csatlakozó
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 8 "
Kapcsolat típusaA-LOK (R)
Max. Nyomás10,900 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 2PC4-316 port csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AF7GMH 20YX99 2PC4-316Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 8 "x 1 / 4"10,300 psi-425 foktól 1200 fokig F1 / 8 "x 1 / 4"€94.33
PARKER 4PC4-B Port csatlakozó sárgaréz A-LOK 1/4 hüvelykes | AF7GNV 20YY34 4PC4-BSárgarézSárgaréz1 / 4 "3500 psi-40 foktól 400 fokig F1 / 4 "€2.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2PC2-316 port csatlakozó rozsdamentes acél A-LOK 1/8 hüvelyk
€53.40 /Mértékegység