Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 24-1 1/4 F5OF-S Reducing Adapter, Steel, 1 1/2 Inch X 1 1/4 Inch Fitting Pipe Size | CT7JXA 60UX80

PARKER 24-1 1/4 F5OF-S Reducing Adapter, Steel, 1 1/2 Inch X 1 1/4 Inch Fitting Pipe Size

Raktáron
Cikkszám: CT7JXA Model: 24-1 1/4 F5OF-SKereszthivatkozás: 60UX80
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
€90.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 24-20 F5OG5-SS szűkítő adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes illesztési csőméret | CT7JTT 60UX87 24-20 F5OG5-SS€718.85
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 PTR-SS szűkítő adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1 1/4 hüvelykes illesztési csőméret, 1 9/16 hüvelyk teljes hossz | CT7JTU 60UR36 1 1/2 X 1 1/4 PTR-SS€530.14
PARKER 1 1/2 X 1 PTR-SS szűkítő adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1 hüvelykes szerelvénycső mérete | CT7JTV 60UR42 1 1/2 X 1 PTR-SS€542.85
PARKER 24-16 F5OG5-SS szűkítő adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1 hüvelyk, illesztési csőméret | CT7JTW 60UX85 24-16 F5OG5-SS€703.34
PARKER 1 1/2 X 1/2 PTR-SS szűkítő adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1/2 hüvelykes illesztési csőméret | CT7JTX 60UR44 1 1/2 X 1/2 PTR-SS€639.10
PARKER 1 1/2 X 1/4 PTR-SS szűkítő adapter, 1 1/2 hüvelyk X 1/4 hüvelykes illesztési csőméret | CT7JTY 60UR46 1 1/2 X 1/4 PTR-SS€316.50
PARKER 1 1/2 X 3/4 PTR-SS szűkítő adapter, 1 1/2 hüvelyk X 3/4 hüvelykes illesztési csőméret | CT7JTZ 60UR48 1 1/2 X 3/4 PTR-SS€492.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 24-1 1/4 F5OF-S Reducing Adapter, Steel, 1 1/2 Inch X 1 1/4 Inch Fitting Pipe Size
€90.16 /Mértékegység