Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 2-2 SE-B utcai könyök 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 2900 Psi | AF7GWJ 20YZ89

PARKER 2-2 SE-B utcai könyök 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 2900 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GWJ Modell: 2-2 SE-BKereszthivatkozás: 20YZ89

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök
test anyagaSárgaréz
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaNPT női x NPT férfi
Hex méret9 / 16 "
Hossz25 / 32 "
Max. Nyomás2900 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1 / 8 "
Csőméret1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7412200000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 2-2 SE-B utcai könyök 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk 2900 Psi
€69.21 /Mértékegység