Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 169PMT-6-4 90 fokban elforgatható férfi könyök 3/8 hüvelykes | AA3GKN 11K678

PARKER 169PMT-6-4 90 fokban elforgatható férfi könyök 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3GKN Modell: 169 PMT-6-4Kereszthivatkozás: 11K678
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
€39.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fokban elforgatható
csatlakozásCső x MNPT
TömítőanyagBuna N.
Hex méret11 / 16 "
Hossz1.11 "
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 4 "
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Menetméret1 / 4 "
Csőméret3 / 8 "
típusNyomja meg a Csatlakozás gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretMenetméretCsőméretÁr
PARKER 169PMT-4-2 90 fokban elforgatható férfi könyök 1/4 hüvelykes | AA3GKJ 11K674 169 PMT-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "€26.64
PARKER 169PMT-4-4 90 fokban elforgatható férfi könyök 1/4 hüvelykes | AA3GKK 11K675 169 PMT-4-49 / 16 "0.84 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€30.14
PARKER 169PMT-4-6 90 fokban elforgatható férfi könyök 1/4 hüvelykes | AA3GKL 11K676 169 PMT-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€41.26
PARKER 169PMT-6-2 90 fokban elforgatható férfi könyök 3/8 hüvelykes | AA3GKM 11K677 169 PMT-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "€42.47
PARKER 169PMT-6-6 90 fokban elforgatható férfi könyök 3/8 hüvelyk. | AA3GKP 11K679 169 PMT-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€35.13
PARKER 169PMT-6-8 90 fokban elforgatható férfi könyök 3/8 hüvelykes | AA3GKQ 11K680 169 PMT-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€44.37
PARKER 169PMT-8-4 90 fokban elforgatható férfi könyök 1/2 hüvelykes | AA3GKR 11K681 169 PMT-8-45 / 8 "1.27 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "€58.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 169PMT-6-4 90 fokban elforgatható férfi könyök 3/8 hüvelyk
€39.98 /Mértékegység