Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 15R20S húr szűrőpatron, 20 hüvelykes hosszúság | AE4YUC 5P291

PARKER 15R20S húrseb szűrőpatron, 20 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4YUC Típus: 15R20SKereszthivatkozás: 5P291

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€237.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonós sebszűrő patron
Szűrő MediaPamut és rozsdamentes acél mag
Áramlási sebesség12 GPM
Magasság20 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
um25
Dia kívül.2.5 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságMax. NyomásMax. HőmérsékletumDia kívül.Pkg. Menny.Ár
PARKER T10R30A húrseb szűrőpatron, 30 hüvelyk hosszú | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolipropilén és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F752.5 "6€245.11
PARKER T8R30A húr szűrőpatron, 30 hüvelykes hosszúság | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolipropilén és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F1002.5 "6€240.22
PARKER T10R20A húr szűrőpatron, 20 hüvelykes hosszúság | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolipropilén és polipropilén mag12 GPM20 "-120 fok F752.5 "6€183.34
PARKER T10R10A húr szűrőpatron, 10 hüvelykes hosszúság | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolipropilén és polipropilén mag6 gpm10 "-120 fok F752.5 "6€86.73
PARKER T8R10A húr szűrőpatron, 10 hüvelyk hosszú | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolipropilén és polipropilén mag6 gpm10 "-120 fok F1002.5 "6€91.94
PARKER 10R10 húr szűrőpatron, 10 hüvelykes hosszúság | AB2EUU 1LPA2 10R10Pamut és ónacél mag6 gpm10 "-250 fok F752.5 "6€101.48
PARKER 10R30A húr szűrőpatron, 30 hüvelykes hosszúság | AB2EUW 1LPA4 10R30APamut és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F752.5 "6€282.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 15R20S húrseb szűrőpatron, 20 hüvelyk hosszú
€237.92 /csomag