Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 15R10 húr szűrőpatron, 10 hüvelyk hosszú | AD2GAT 3P797

PARKER 15R10 húrseb szűrőpatron, 10 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD2GAT Típus: 15R10Kereszthivatkozás: 3P797

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€87.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonós sebszűrő patron
Szűrő MediaPamut és ónacél mag
Áramlási sebesség6 gpm
Magasság10 "
Belül Dia.1"
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
um25
Dia kívül.2.5 "
csökkentiRészecskék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságMax. NyomásMax. HőmérsékletumDia kívül.Pkg. Menny.Ár
PARKER T10R30A húrseb szűrőpatron, 30 hüvelyk hosszú | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolipropilén és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F752.5 "6€245.11
PARKER T8R30A húr szűrőpatron, 30 hüvelykes hosszúság | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolipropilén és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F1002.5 "6€240.22
PARKER T10R20A húr szűrőpatron, 20 hüvelykes hosszúság | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolipropilén és polipropilén mag12 GPM20 "-120 fok F752.5 "6€183.34
PARKER T10R10A húr szűrőpatron, 10 hüvelykes hosszúság | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolipropilén és polipropilén mag6 gpm10 "-120 fok F752.5 "6€86.73
PARKER T8R10A húr szűrőpatron, 10 hüvelyk hosszú | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolipropilén és polipropilén mag6 gpm10 "-120 fok F1002.5 "6€91.94
PARKER 10R10 húr szűrőpatron, 10 hüvelykes hosszúság | AB2EUU 1LPA2 10R10Pamut és ónacél mag6 gpm10 "-250 fok F752.5 "6€101.48
PARKER 10R30A húr szűrőpatron, 30 hüvelykes hosszúság | AB2EUW 1LPA4 10R30APamut és polipropilén mag18 gpm30 "-120 fok F752.5 "6€282.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 15R10 húrseb szűrőpatron, 10 hüvelyk hosszú
€87.47 /csomag