Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 15F gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, acél | AC4WBM 30N350

PARKER 15F gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, acél

Raktáron
Tétel: AC4WBM Modell: 15FKereszthivatkozás: 30N350
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
€67.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozás(F) NPT
Csere típusaAutóipar, Tru-Flate
Zárás típusaZáró golyók
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam50 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Max. Nyomás300 psi
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Csőméret1 / 2 "
Galvanizáláscink
Tömítés anyaganitril
Sealsnitril
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Menetméret1 / 2-14 "
Menet típusa
Szelep típusaCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagBarb mérettest anyagaMax. FolyamCsőméretMenetméretMenet típusaTestméretÁr
PARKER 14 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, acél | AC4WBD 30N342 14Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi3 / 8 "€56.45
PARKER 14-5BP gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes méret, 300 Psi, acél | AC4WBF 30N344 14–5 BPAcél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€80.77
PARKER 14C gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, acél | AC4WBH 30N346 14CAcél-Acél50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "férfi3 / 8 "€60.31
PARKER 14F gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, acél | AC4WBJ 30N347 14FAcél-Acél50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "férfi3 / 8 "€69.10
PARKER 15 gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes menetméret, acél | AC4WBK 30N348 15Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "3 / 8 "€53.45
PARKER B10-3B gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes tömlőszár, sárgaréz | AC4WCA 30N362 B10-3BSárgaréz1 / 4 "Sárgaréz25 cfm---1 / 4 "€41.26
PARKER B10-3BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes méret, 300 Psi, sárgaréz | AC4WCB 30N363 B10-3BPSárgaréz1 / 4 "Sárgaréz25 cfm---1 / 4 "€45.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 15F gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes NPTF, acél
€67.18 /Mértékegység