Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 151F-8-8 férfi futópóló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTK 5WRU7

PARKER 151F-8-8 férfi futópóló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AE7BTK Modell: 151F-8-8Kereszthivatkozás: 5WRU7
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
€54.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Run Tee
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete3 / 4-16
Flare típus45 fok
Max. Nyomás750 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 151F-4-2 férfi futópóló, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3UDD 1VEB5 151F-4 2-Lángolás x MNPT7 / 16-20450-2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€125.99
PARKER 151F-4-4 férfi futópóló, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3UDE 1VEB6 151F-4 4-Lángolás x MNPT7 / 16-20450-2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€184.74
PARKER 151F-6-4 férfi futópóló, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3UDF 1VEB7 151F-6 4-Lángolás x MNPT5 / 8-18450-2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€313.80
PARKER 151F-6-6 férfi futópóló, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3UDG 1VEB8 151F-6 6-Lángolás x MNPT5 / 8-18450-2800 psi3 / 8 "3 / 8 "10€295.74
PARKER 151F-8-6 férfi futópóló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3UDH 1VEB9 151F-8 6-Lángolás x MNPT3 / 4-16450-2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€330.98
PARKER 151F-10-8 férfi futópóló, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AE7BTL 5WRU8 151F-10 8-Fellobbanás7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "1€63.72
PARKER 371PTC-8-4 férfi futópóló, kompozit, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7HLX 48MA29 371PTC-8-4-----1€52.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 151F-8-8 férfi futópóló, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€54.92 /Mértékegység