Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 149F-6-8 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AC2YKD 2P195

PARKER 149F-6-8 kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YKD Modell: 149F-6-8Kereszthivatkozás: 2P195
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
€154.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKovácsolt férfi könyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaLángolás x MNPT
Fáklyamenet mérete5 / 8-18
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteFlare típusMax. NyomásCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 149F-3-2 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 3/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZM 1VDZ6 149F-3 2-3 / 8-2445 fok450-2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€71.46
PARKER 149F-4-2 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZN 1VDZ7 149F-4 2-7 / 16-2045 fok450-2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€58.13
PARKER 149F-4-4 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZP 1VDZ8 149F-4 4-7 / 16-2090 fok450-2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€83.85
PARKER 149F-4-6 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4 6-7 / 16-2045 fok450-2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€220.87
PARKER 149F-5-2 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UCR 1VEA1 149F-5 2-1 / 2-2045 fok450-2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€128.64
PARKER 149F-5-4 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 5/16 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UCT 1VEA2 149F-5 4-1 / 2-2045 fok450-2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€154.58
PARKER 149F-6-2 Kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz | AB3UCW 1VEA6 149F-6 2-5 / 8-1845 fok450-2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€124.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 149F-6-8 kovácsolt férfi könyök, 90 fok, 3/8 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€154.89 /csomag