Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12NU12-B anya sárgaréz kompressziós 3/4 hüvelykes | AD7JWM 4EUF2 / 12NU12-B-GR

PARKER 12NU12-B Sárgaréz anya, 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7JWM Modell: 12NU12-BKereszthivatkozás: 4EUF2 / 12NU12-B-GR

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€14.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagFém
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Hex méret1.125 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7415338010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőméretÁr
PARKER 4NU4-S anya szénacél kompressziós 1/4 hüvelykes | AB4CKH 1WVX8 4NU4-SSzénacél-9 / 16 "8000 psi-20 foktól 800 fokig F1 / 4 "€2.94
PARKER 6NU6-S anya szénacél kompressziós 3/8 hüvelykes | AB4CKJ 1WVX9 6NU6-SSzénacél-11 / 16 "7600 psi-20 foktól 800 fokig F3 / 8 "€4.71
PARKER 4 BL-S anya horganyzott redős acél kompresszió 1/4 hüvelyk | AB4DQX 1XCB1 4 BL-SHorganyzott acél9 / 16-18---30 foktól 250 fokig F1 / 4 "€3.46
PARKER 6 BL-S anya horganyzott redős acél kompresszió 3/8in | AB4DQY 1XCB2 6 BL-SHorganyzott acél11 / 16-16---30 foktól 250 fokig F3 / 8 "€4.40
PARKER 8 BL-S anya horganyzott redős acél kompresszió 1/2in | AB4DQZ 1XCB3 8 BL-SHorganyzott acél13 / 16-16---30 foktól 250 fokig F1 / 2 "€4.08
PARKER 16 BL-S horganyzott redőzött acélanya, 1 hüvelyk | AB4DRA 1XCB5 16 BL-SHorganyzott acél13---30 foktól 250 fokig F1"€19.90
PARKER 6 BL-SS anya 316 rozsdamentes acél kompresszió 3/8in | AB4DRB 1XCB7 6 BL-SS316 Stainless Steel11 / 16-16---30 foktól 250 fokig F3 / 8 "€56.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12NU12-B Sárgaréz anya, 3/4 hüvelyk
€14.07 /Mértékegység