Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 12-8 RB-S szűkítő persely 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05

PARKER 12-8 RB-S szűkítő persely 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 5200 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GXA Modell: 12-8 RB-SKereszthivatkozás: 20ZA05

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€41.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
test anyagaSzénacél
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaNPT
Hex méret1.125 "
Max. Nyomás5200 psi
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307994000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
PARKER 12-8 RB-B szűkítő persely 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 RB-BSárgarézNPT férfi x NPT nő1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 foktól 400 fokig F€49.26
PARKER 16-8 RB-S szűkítő persely 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06 16-8 RB-SSzénacélNPT1.375 "4900 psi1 "x 1/2"-20 foktól 450 fokig F€48.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 12-8 RB-S szűkítő persely 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 5200 Psi
€41.45 /Mértékegység