Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 10671-32-32 hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 2 hüvelykes belső átmérő, acél | AF9ARU 29TK07

PARKER 10671-32-32 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 2 hüvelykes belső átmérő, acél

Raktáron
Tétel: AF9ARU Modell: 10671-32-32Kereszthivatkozás: 29TK07

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€690.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő szerelvény
Dash méret32
Női SAE méret (hüvelykben)2
befejezcink
SzerelőanyagAcél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő2"
Tömlő belül Dia.2"
JIC szál (in.)2-1/2
AnyagAcél
Portok száma2
Kikötő2"
SAE peremméret (hüvelyk)2
AlakEgyenes
StílusNői JIC 37 fokos forgatható
Menetméret2-1 / 2x12 ", na
típusCrimp, női JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412909085

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 10671-32-32 Hidraulika tömlőszerelvény egyenes, 2 hüvelykes belső átmérő, acél
€690.44 /Mértékegység