PARKER 106053 pneumatikus gömb vezérlőszelep, 2 port, rozsdamentes acél, 1 hüvelykes csőméret, FNPT | CT7JNT 426J48

PARKER 106053 Pneumatikus gömb vezérlőszelep, 2 portos, rozsdamentes acél, 1 hüvelykes csőméret, FNPT

Raktáron
Cikkszám: CT7JNT Típus: 106053Kereszthivatkozás: 426J48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,728.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus gömbvezérlő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PARKER 105868 pneumatikus gömbvezérlő szelep, 2 port, 1/2 hüvelykes csőméret, FNPT, 8–20 psi | CT7JNN 426J46 105868€3,960.41
PARKER M315-4201 pneumatikus gömbvezérlő szelep, 2 port, bronz, 1 hüvelykes csőméret, FNPT, 6–18 psi | CT7JNP 426J45 M315-4201€3,798.59
PARKER M314-2201 pneumatikus gömbvezérlő szelep, 2 port, bronz, 1/2 hüvelykes csőméret, FNPT, 8–20 psi | CT7JNQ 426J43 M314-2201€3,457.93
PARKER M314-3201 pneumatikus gömbvezérlő szelep, 2 port, bronz, 3/4 hüvelykes csőméret, FNPT, 8–20 psi | CT7JNR 426J44 M314-3201€3,463.69
PARKER 106052 pneumatikus gömb vezérlőszelep, 2 port, rozsdamentes acél, 1 hüvelykes csőméret, FNPT | CT7JNU 426J47 106052€4,148.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 106053 Pneumatikus gömb vezérlőszelep, 2 portos, rozsdamentes acél, 1 hüvelykes csőméret, FNPT
€4,728.45 /Mértékegység