Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 104-0375031-NT-50 cső 5/16 hüvelyk Id Pfa természetes 50 láb | AC3QYK 2VLV2

PARKER 104-0375031-NT-50 Cső, 5/16 hüvelykes Id Pfa Natural 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3QYK Típus: 104-0375031-NT-50Kereszthivatkozás: 2VLV2
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
€495.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás633 PSI
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.5 / 16 "
AnyagPFA fluoropolimer csövek
Max. Üzemi nyomás @ 70 F125
Min. Hajlítsa meg a sugarat2-1 / 2 "
Dia kívül.3 / 8 "
Roll hossza50 láb.
Temp. Hatótávolság-329-től 500 F-ig
Falvastagság0.031 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásBelül Dia.Max. Üzemi nyomás @ 70 FMin. Hajlítsa meg a sugaratDia kívül.FalvastagságÁr
PARKER 104-0250062-NT-50 cső 1/8 hüvelykes Id Pfa Natural 50 láb | AC3QYJ 2VLU8 104-0250062-NT-501889 PSI1 / 8 "3801 / 2 "1 / 4 "0.062 "€499.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 104-0375031-NT-50 Cső, 5/16 hüvelykes Id Pfa Natural 50 láb
€495.14 /Mértékegység