Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1.25NSR01.00 Kerek léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AJ2EHG 49J772

PARKER 1.25NSR01.00 kerek léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AJ2EHG Modell: 1.25NSR01.00Kereszthivatkozás: 49J772

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.25 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKerek nem javítható
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz5.2 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1/8 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Rúdfonal hossza0.75 "
Rúd menetméret7 / 16-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő7.5 font
ütés1"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.4
Hajó hossza (cm)13.26
Hajószélesség (cm)3.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRúdfonal hosszaFura Dia.Mágneses dugattyúRúd menetméretütésTemp. HatótávolságOrrtartó szálTeljes hosszÁr
PARKER 0.31NSR01.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelykes furat 1 hüvelykes löket | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC1"-10 foktól 165 fokig F1 / 4 "-283.00€40.85
PARKER 0.31NSR02.00 kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC2"-10 foktól 165 fokig F1 / 4 "-284.50€47.11
PARKER 0.31NSR03.00 Kerek léghenger 5/16 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "Nem# 5-40 UNC3"-10 foktól 165 fokig F1 / 4 "-286.00€47.35
PARKER 0.44NSR0.500 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furat 1/2 hüvelykes löket | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1 / 2 "-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-243.20€36.03
PARKER 0.44NSR01.00 Kerek léghenger 7/16 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-243.70€39.43
PARKER 0.44NSR01.50 kerek léghenger 7/16 hüvelykes furat 1-1/2 hüvelykes löket | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF1.5 "-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-245.07€44.02
PARKER 0.44NSR02.00 Kerek léghenger 7/16 hüvelyk furat 2 hüvelykes löket | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "Nem# 10-32 UNF2"-10 foktól 165 fokig F3 / 8 "-245.57€46.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1.25NSR01.00 kerek léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket
€72.07 /Mértékegység